Porte-outils à vis 12/07 mm

Réf.: 260300 12/07
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 12 mm
Taille plaquette 7 mm
Type d'utilisation neutre
Norme DIN ISO 5610
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SDNCN 1212F07
Plaquette adaptée DC.. 0702..
Largeur fonctionnelle L4 porte-outils neutre 6 mm
Longueur de col L1 porte-outils neutre 11 mm
Longueur totale L porte-outils neutre 80 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 22
Angle d'attaque κ 62,5 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260300 12/07
EAN / GTIN 4045197878243

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier