Porte-outils à vis 12/11 mm

Réf.: 260298 12/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 12 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation droite
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SDACR/L 1212M11
Plaquette adaptée DC.. 11T3..
Largeur fonctionnelle L4 12 mm
Longueur de tête L1 18 mm
Longueur totale L 150 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269021 2
Angle d'attaque κ 90 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260298 12/11
EAN / GTIN 4045197797889

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier