Porte-outils à vis 8/06 mm

Réf.: 260015 8/06
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 8 mm
Taille plaquette 6 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme DIN ISO 5610
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SCACR/L 0808M06
Plaquette adaptée CC.. 0602..
Largeur fonctionnelle L4 8 mm
Longueur de tête L1 8 mm
Longueur totale L 150 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269021 1
Angle d'attaque κ 90 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260015 8/06
EAN / GTIN 4045197797582

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes
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
    Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier