• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Jeu de vis 10 pièces, Type: 1

Réf.: 259023 1
Fixer le prix 10 unités (7,68 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 10 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit vis pour machines
Sommaire jeu / Assortiment
Taille de filetage d1 M5
Profil d’entraînement six-pans creux
Longueur nominale L 18 mm
Couple de serrage recommandé max. 3,5 Nm
Ouverture s 3 mm
Nombre de pièces 10 pc.
Forme tête de vis tête cylindrique
Avec moyeu non
Unité d’ouverture de clé système métrique
Type de queue filetage total
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Sommaire 10 pc.
Couple de serrage recommandé min. 3,5 Nm

Identification et classification

Référence article 259023 1
EAN / GTIN 4062406246358
Réf. fabricant 259023 1