Outil spécial pour le calage de la distribution VW / SEAT / ŠKODA ∙ 342 mm x 172 mm

Réf.: 2588-2/4
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2588-2/4
EAN / GTIN 4000896189861
Réf. fabricant 2588-2/4
Article hors catalogue L60140 6189

Description

Description:

Utilisation :
Pour le contrôle et le réglage de la distribution du moteur
  • Jeu d'outils spéciaux pour le calage de la distribution, contenu :
    2587-30
    2588-21 ∙ 35 ∙ 36
  • Pour les moteurs à essence 1,0 l 3 cylindres VW up, SEAT Mii année 2011 →, ŠKODA Citigo
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Dimensions / longueur : 342 mm x 172 mm
  • Poids net (kg): 0.81 kg
  • Taille système de rangement: 1/3 (342 x 172 mm) / pour HAZET 165-L
  • Nombre d'outils : 4