WN.G 080408 CA315

Réf.: 252114 CA315

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,82 € / Unité
  • De 10 Unité
    12,35 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WNMG 080408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance CA315
Type d'outils Carbure
Application principale K
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux KG
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,5 mm - 4 mm
Avance f 0,15 mm/tr - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 150 m/min - 350 m/min
Revêtement revêtu
Nombre de changements/dents 6
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 252114 CA315
EAN / GTIN 4960664800186

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier