{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ queue Ds | 25 mm | |
| Taille plaquette | 16 mm | |
| Type d'utilisation | Gauche | |
| Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3×D | |
| Type de queue | Acier | |
| Norme | DIN 8024 | |
| Arrosage interne | oui | |
| Code ISO porte-outils | A25R MVPNR/L 16 | |
| Angle d'attaque κ | 117,5 degré | |
| Plaquette adaptée | VN.. 1604.. | |
| ⌀ pré-perçage min. Dmin | 32 mm | |
| Déport L3 | 17 mm | |
| Hauteur de serrage L2 | 24 mm | |
| Longueur totale L | 200 mm | |
| Garant sous plaquette | 259031 39 | |
| Vis pour sous-plaquette | 259025 3 | |
| Brides de serrage | 259038 4 | |
| Vis pour bride | 259021 4 | |
| Utilisation | Tournage longitudinal intérieur; Tournage longitudinal extérieur | |
| Type de produit | Barre d’alésage |
| Référence article | 251721 25/16 | |
| EAN / GTIN | 4045197867179 | |
| Réf. fabricant | 251721 25/16 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |