{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de fixation de la plaquette | M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage) | |
| Nombre de lèvres | 6 pc. | |
| Désignation de la plaquette | TNMG 160408 | |
| Nuance | SW05 | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | S (matériaux difficiles à usiner) | |
| Rayon d’angle R | 0,8 mm | |
| Classe de tolérance | M | |
| Exécution brise-copeaux | MU | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Forme de base | forme triangulaire | |
| Epaisseur plaquette S | 4,76 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur arête de coupe l | 16,498 mm | |
| Hauteur arête de coupe | 4,76 mm | |
| Diamètre plaquette d | 9,525 mm | |
| Angle de pointe | 60 degrés | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 0 degrés | |
| Code ISO | TNMG 160408 | |
| Diamètre du trou de fixation | 3,81 mm | |
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, min. | 0,5 mm | |
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max | 2 mm | |
| Profondeur de coupe ap, min. | 0,55 mm | |
| Profondeur de coupe ap, max. | 4 mm | |
| Vitesse de coupe application principale, min. | 50 m/min | |
| Vitesse de coupe application principale, max. | 140 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,1 mm/tr | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,35 mm/tr | |
| Groupe d’usinage, spécifique au fabricant | S05 | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | SW05 | |
| Epaisseur de plaquette T | 4,76 mm | |
| Codage du point de séparation plaquette | TN1604082N | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | TN1604082N | |
| Type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | Titan | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 6 pc. | |
| Poids | 8 g | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 251583 SW05 | |
| EAN / GTIN | 4960664629893 | |
| Réf. fabricant | TWH06286 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |