Pour plaquettes DC.. DCLNL 95°, gauche

Réf.: 250003 25/12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré/ plaquette (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master eco
Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 12 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils DCLNR/L 2525H12
Plaquette adaptée CN.. 1204..
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 30 mm
Longueur totale L 100 mm
Garant sous plaquette 259031 49
Vis pour sous-plaquette 259027 8
Bride, vis, joint torique 259036 22
Angle d'attaque κ 95 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 250003 25/12
EAN / GTIN 4067263121169
Réf. fabricant 250003 25/12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Arrosage très efficace directement sur l’arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 319006319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master eco" Afficher tout
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
Connectez-vous