CHASSE-GOUPILLES LONG 3MM

Réf.: 248.3
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Chasse-goupilles

Identification et classification

Référence article 248.3
EAN / GTIN 3148511592809
Réf. fabricant 248.3
Article hors catalogue L60130 740
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Tige octogonale, pointe en acier spécial très résistant, trempé à 53 - 55 HRC
  • galvanisé.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 2,9
  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 40
  • [g]: 50
  • [kg]: 0,050
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
Connectez-vous