• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

COMPO DECOUPE JOINT STANDARD

Réf.: 245.J1A
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage Valises en plastique
Diamètre d’estampage min. 3 mm
Diamètre d’estampage max. 330 mm
Type de produit découpe-joints

Identification et classification

Référence article 245.J1A
EAN / GTIN 3148519333374
Réf. fabricant 245.J1A
Article hors catalogue L60130 6760
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Pour la découpe de joints circulaires
  • Plage de coupe: diamètre du trou de vissage: 3 > 30 mm
  • Diamètre du compas: 56 > 330 mm
  • Livraison en coffret plastique BP.115 dans un insert plastique PL.100A

Caractéristique(s):

  • Dimensions [mm]: 332 x 143 x 67
  • [kg]: 1,8