Servante

Réf.: 2442
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu brillant
Couleur bleu
Décors Hêtre
Avec poignée coulissante. oui
Avec plateau oui
Matériau plateau panneau dérivé du bois
Largeur plateau 700 mm
Profondeur plateau 1 000 mm
Largeur utile 700 mm
Hauteur utile 1 000 mm
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 200 mm
Largeur roue/roulette 40 mm
Matériau roue/roulette TPE
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit chariots de transport
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction acier profilé; construction en tube d’acier
Charge admissible max. 600
Largeur totale 709 mm
Profondeur totale 1 197 mm
Hauteur totale 1 218 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 2442
EAN / GTIN 4017976024424
Réf. fabricant 2442
Article hors catalogue L90080 197
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Ensemble mécano-soudé et assemblé selon le principe des «inserts fetra», revêtement époxy bleu RAL 5007. 4 plateaux en mélaminé, surface effet hêtre. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur les roulettes pivotantes.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 600
  • Longueur de la surface utile (mm): 1000
  • Largeur de la surface utile (mm): 700
  • Hauteurs des plateaux (mm): 270, 585, 900, 1218
  • Longueur totale (mm): 1197
  • Largeur totale (mm): 709
  • Hauteur totale (mm): 1218
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 200 × 40