Outil à gorge KOMET® UniTurn®, à droite 8/2 mm

Réf.: 240154 8/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour alésages à partir de ⌀ Dmin 8 mm
Largeur de gorge w 2 mm
Longueur utile 15 mm
Arrosage interne oui
Queue ⌀ d 8 mm
f 3,75 mm
a 7,7 mm
Profondeur gorge max. tmax 2,5 mm
Porte-outils adapté 240100 12/8; 16/8
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,02 mm/tr
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 240154 8/2
EAN / GTIN 4047109072374
Réf. fabricant H52 82150.2082

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
145
Alu (à copeaux courts)
N
145
Alu > 10% Si
N
130
Acier < 500 N/mm²
P
80
Acier < 750 N/mm²
P
70
Acier < 900 N/mm²
P
65
Acier < 1100 N/mm²
P
55
Acier < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
Fonte GG(G)
K
45
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Nuance = BK 82. A partir de la réf. 5 avec arrosage interne; pour les diamètres plus petits, le lubrifiant est amené via le porte-outils.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    ⌀ Dmin / largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier