• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Empreinte extérieure V464 KOMET® (figure n° 3), Type: 90

Réf.: 236674 90
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série V464
Diamètre extérieur D 90 mm
type de produit Inserts de coupe

Identification et classification

Référence article 236674 90
EAN / GTIN 4047109012448
Réf. fabricant D53 53380
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Adapté(s) pour:

⌀ couronne de perçage D: 90; 130; 135 mm

Livraison:

Avec vis de fixation et goupille.