{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | KOMET KUB® V464 Zentrierspitze HSS | |
| Epaisseur plaquette | 9,9 mm | |
| Longueur de plaquette | 58 mm | |
| Type de plaquette | neutre | |
| Nuance de coupe | HSS | |
| Groupe d’usinage | K (fonte); M (acier inoxydable) | |
| Groupe d’applications d’outillage | Zentrierspitze | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | TIALN | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Codage du point de séparation plaquette | ZYL0200XX15 | |
| Type de produit | Inserts de coupe | |
| Nombre de lèvres | 1 pc. | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier inoxydable (M); fonte grise (K) | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Classement finition/ébauche | Finition | |
| Type de fixation | liaison mécanique | |
| Poids | 95 g | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 236662 115 | |
| EAN / GTIN | 4047109090163 | |
| Réf. fabricant | V95 10213.0090 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |