Plaquette KOMET® 46-010

Réf.: 236610 46-010

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    26,64 € / Unité
  • De 10 Unité
    22,20 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOGX 130508-01
Série KUB Pentron®
Désignation 46-010
Nuance BK7935
Type Inox
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,13 mm/tr
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236610 46-010
EAN / GTIN 4047109258525
Réf. fabricant W80 46010.087935

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :
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
    Désignation type W80 Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier