Plaquette KOMET® 18-010

Réf.: 236541 18-010

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    18,24 € / Unité
  • De 10 Unité
    15,20 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
95 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOEX 060306
Désignation 18-010
Nuance BK7935
Type ST900; Ti
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,16 mm/tr
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236541 18-010
EAN / GTIN 4047109229532
Réf. fabricant W83 18010.067935

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
600
Alu (à copeaux courts)
N
300
Alu > 10% Si
N
250
Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
160
Acier < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Périphérie rectifiée, avec arête de coupe chanfreinée et brise-copeaux fritté.

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d’utilisation s’appliquent aux outils KUB Quatron®.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :