{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Nuance | HB6640 | |
| Série | Power Drill | |
| Forme de base | forme carrée | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur arête de coupe l | 11,3 mm | |
| Hauteur arête de coupe | 4,6 mm | |
| Diamètre plaquette d | 11,3 mm | |
| rayon d’angle R | 0,91 mm | |
| angle de pointe | 90 degré | |
| Angle de coupe | 18 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 8,5 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 8,5 degré | |
| Angle de dépouille standard (dent de planage) | 8,5 degré | |
| Code ISO | SOGX 110509 | |
| Avance, min. fz | 0,07 mm/tr | |
| Avance, max. fz | 0,16 mm/tr | |
| Groupe d’usinage | S (matériaux difficiles à usiner) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB6640 | |
| Désignation de la plaquette | SOGX 110509 | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Nombre de lèvres | 4 pc. | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier inoxydable (M) | |
| Classe de tolérance | G | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 4 pc. | |
| Poids | 2 g | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 234086 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197697868 | |
| Réf. fabricant | 234086 INOX | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |