Vis de serrage Torx®, Taille empreinte: TX8

Réf.: 231540 TX8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
242 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille empreinte TX8
Filetage M3
Longueur totale 5,45 mm
Couple de serrage 2 Nm
Type de produit Vis

Identification et classification

Référence article 231540 TX8
EAN / GTIN 4045197220509
Réf. fabricant 231540 TX8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com