Rouleur de palettes ″gamme en gris″

Réf.: 22811/7016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Chariots pour palettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 22811/7016
EAN / GTIN 4017976655291
Réf. fabricant 22811/7016
Article hors catalogue L90080 1272

Description

Exécution:

monté

Description:

Construction en profilé d'acier mécano-soudé, revêtement époxy gris anthracite RAL 7016, avec 4 inserts support de palettes. Pour palettes bois ou grillagées. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc élastique confort, bleu-gris non traçant, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3. Peu de résistance au déplacement. Roulement élastique, sans bruit.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 1200
Longueur de surface utile (mm): 1210
Largeur de surface utile (mm): 810
Hauteur de zone de chargement (mm): 282
Longueur totale (mm): 1255
Largeur totale (mm): 855
Hauteur totale (mm): 329
Type de pneu: Caoutchouc elastique bleu gris
Roues (mm): 200 x 50

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires