WNEU 080608 EN-GL UNI

Réf.: 225630 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    30,16 € / Unité
  • De 10 Unité
    25,13 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
105 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WNEU 080608 EN-GL
Type UNI
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance PR1525
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,06 − 0,15 mm
Nombre de changements/dents 6
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 225630 UNI
EAN / GTIN 4960664648979
Réf. fabricant TLB09313

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes avec revêtement MEGACOAT et 6 arêtes − grâce à l’exécution double face. Grâce au grand angle de coupe axial de max. 13°, l’effort de coupe est nettement réduit.
Modèle rectifié pour des qualités d’état de surface nettement supérieures.

Utilisation:

La géométrie GL convient pour les bons états de surface grâce à l'exécution rectifiée et à la dent de planage.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :