Fraise à dresser à 90° MEW 25/3 mm

Réf.: 225200 25/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Tréflage; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 25 mm
Nombre de dents Z 3
Type de queue Queue cylindrique
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Tréflage; Dressage
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 10 mm
Longueur de col L1 32 mm
Longueur totale Ltot 120 mm
⌀ queue Ds h6 25 mm
Plaquette adaptée LOMU..
Taille de plaquette 10
Vis pour plaquette 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 225200 25/3
EAN / GTIN 4960664648153
Réf. fabricant THN05021

Description

Exécution:

Economique grâce aux 4 dents.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes
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
    ⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier