SPMT 1806 EDER-NB3P ST1400

Réf.: 224023 ST1400

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    34,69 € / Unité
  • De 10 Unité
    28,91 € / Unité
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SPMT 1806 EDER-NB3P
Type ST1400
Nuance PR1230
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,06 - 0,15 mm
Utilisation Coupe douce
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 6,35 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 224023 ST1400
EAN / GTIN 4960664609659
Réf. fabricant TKC05461

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
160
Acier < 1400 N/mm²
P
160
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

La géométrie spéciale des plaquettes permet de réduire les efforts de coupe et d’améliorer le bris de copeaux. Tous les modèles avec arêtes Wiper pour avances élevées.

Utilisation:

NB2P / NB3P: pour efforts de coupe réduits. Spécialement destinées aux porte-à-faux importants et aux pièces fines.

Remarque(s):

Les fraises sont équipées en alternance du même nombre de plaquettes de type NB2 et NB3. Respecter l’ordre de positionnement sur le porte-outils.
Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 1×D.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :