Tête axiale de perçage et de fraisage, pince de serrage 250 430E (ER25 Ø2-16)

Réf.: 222584
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 222584
EAN / GTIN 4069739430119
Réf. fabricant 40.3025CTX#01
Article hors catalogue L31490 118655
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Opis:

Driven tools, VDI30, axial connection, external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 40.3025CTX#01
  • Type of product: Driven tools
  • Overall height (OAH): 68
  • Max. Torque (TQX): 32 Nm
  • Max. Speed, input (RPMX): 8000 rpm
  • Gear ratio (TR): 1:1
  • Connection diameter, min. (DCONN): 1.5 – 16.0 mm
  • Length of reach (LPR): 91.5 mm
  • Function length (WF): 91.5 mm
  • Shank size: VDI30
  • Interface size: Collet ER25
  • Tool holder cooling: External cooling
  • Coupling: DIN 5480