Fraise grande avance MFH mini 32/6 mm

Réf.: 221960 32/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 32 mm
Nombre de dents Z 6
Type de queue avec filetage
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne oui
⌀ D3 25 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1 mm
Longueur totale Ltot 40 mm
Filetage attachement M M16
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 57 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 62 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,74 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 23,3 mm
Plaquette adaptée LOGU 0303..
Vis pour plaquette 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221960 32/6
EAN / GTIN 4960664741151
Réf. fabricant THN07524

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes
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
    ⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier