Fraise grande avance 7792VX avec queue cylindrique, pour plaquettes XD..

Réf.: 221900 40/2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 40 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue Queue cylindrique
Application de fraisage Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
⌀ D3 13 mm
Profondeur de coupe max. ap max 3,5 mm
Longueur de col L1 102 mm
Longueur totale Ltot 172 mm
⌀ queue Ds h6 40 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 53 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 78 mm
Angle de plongée oblique αmax 3,18 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 6,3 mm
Plaquette adaptée XD..
Taille de plaquette 16
Vis pour plaquettes 229920 (TP20; 7,6 Nm)
Angle d'attaque κ 16 degré
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Identification et classification

Référence article 221900 40/2
EAN / GTIN 4059782504837
Réf. fabricant 5658651
Fabricant/personne responsable Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Description

Description:

La construction unique des plaquettes ainsi que leur angle d’attaque dans le corps de fraise réduisent sensiblement les forces radiales et les évacuent dans le sens axial. Plaquettes particulièrement épaisses avec 4 arêtes pour les applications les plus difficiles et une rentabilité élevée. L’outil offre des avantages spécifiques pour le surfaçage et le fraisage de poches profondes et convient aussi, avec une géométrie de plaquette Wiper rectifiée, aux opérations de plongée et de finition.

Téléchargements et documents

Produits adaptés