{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre d’outils | 10 pc. | |
| Forme tête de vis | tête fraisée | |
| Taille de filetage d1 | M5 | |
| Profil d’entraînement | TORX® femelle | |
| Taille d’empreinte | 20IP | |
| Type de queue | Teilgewinde | |
| Sommaire | jeu / Assortiment | |
| Type de produit | vis pour machines | |
| Type de filetage | M | |
| Matériau | acier | |
| Classe de résistance | 8.8 | |
| Couple de serrage recommandé max. | 5,7 Nm |
| Référence article | 219889 | |
| EAN / GTIN | 4045197718518 | |
| Réf. fabricant | 219889 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |