Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces, Type: 11

Réf.: 219799 11
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
47 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit vis non spécifiée
Nombre de pièces 10 pc.
Sommaire kit/assortiment
Sommaire 10 pc.

Identification et classification

Référence article 219799 11
EAN / GTIN 4069515040921
Réf. fabricant 219799 11
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Taille empreinte: 8IP
Filetage: M3
L: 5,15 mm
Couple de serrage: 1,5 Nm