• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette de fraisage SNHX 1103, pour fraises 3 tailles, Carbure, gauche

Réf.: 218583 UNI
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    29,28 € / 1 unité
  • De 10 unités
    24,40 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
282 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé d’usinage rainurage (FNU)
Sens d’utilisation Gauche
Epaisseur de plaquette T 2,7 mm
Nuance HB7835
Pour matériau acier (P)
Revêtement AlTiN
Nuance de coupe Carbure
rayon d’angle R 6,25 mm
Forme de base forme carrée
Epaisseur plaquette S 2,7 mm
Exécution de la plaquette Gauche
Longueur arête de coupe l 11 mm
Hauteur arête de coupe 2,7 mm
Diamètre plaquette d 11 mm
angle de pointe 90 degré
largeur de chanfrein des méplats C 0 mm
angle de chanfrein des méplats 0 degré
Angle de coupe 15 degré
Angle d’attaque 90 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 0 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 0 degré
Angle de dépouille standard (dent de planage) 0 degré
Code ISO SNHX 1103
Diamètre du trou de fixation 4,5 mm
Groupe d’usinage P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant PTT35
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Nombre de lèvres 4 pc.
Classe de tolérance H
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents arrondi (E)
Poids 4 g
Sommaire 1 pc.
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 218583 UNI
EAN / GTIN 4062406537913
Réf. fabricant 218583 UNI
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae max.
Pour usiner un fond de rainure plan, il est nécessaire de monter des plaquettes à gauche et à droite sur le porte-outils. Le côté opposé à la queue est muni de plaquettes à gauche.