{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | lames de scies circulaires | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Diamètre des dents Dc | 63 mm | |
| Largeur de coupe B | 1 mm | |
| Diamètre d’alésage D3 | 16 mm | |
| Nombre de dents (périphérie) Z | 40 | |
| Longueur totale L | 6 mm | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Profondeur de coupe max., rainures pleines | 18,5 mm | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | mandrin porte-fraise | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Type d’attachement | alésage (logement intérieur) | |
| Dimensions de l’attachement | 16/26 | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | PolySAW-G | |
| Référence fabricant | Sägeblätter PolySAW-G | |
| Angle d’attaque | 90 degrés | |
| Angle de coupe latéral | 10 degrés | |
| Groupe d’usinage | K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier) | |
| Interface | interface 1 | |
| Poids | 55 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | rainurage (FNU); tronçonnage (FTR) | |
| Profondeur d’attaque par coupe | 18,5 mm | |
| Facteur de correction fz | 1,5 | |
| Profondeur de coupe min. | 1 mm | |
| Profondeur de coupe application | rainures pleines |
| Référence article | 218220 63 | |
| EAN / GTIN | 2050001737229 | |
| Réf. fabricant | 164418 | |
| Fabricant/personne responsable | mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de |