Outil pour le filtre à carburant ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à rainures

Réf.: 2168-1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 2168-1
EAN / GTIN 4000896223251
Réf. fabricant 2168-1
Article hors catalogue L60140 4595
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Manœuvre de corps de filtre à carburant sur machines de chantiers et machines agricoles
  • Manœuvre facile grâce à un carré de 12,5 mm (12 pouce)
  • Pour par ex. : CLAAS Torion, chargeuses sur roues LIEBHERR ainsi que chargeuses sur roues conformes à la norme d'émission Euro 6 et moteurs LIEBHERR, JOHN DEERE
  • Abatteuse 1070G, 1170G ∙ Porteur 1110G, 1210G, 1510G ∙ Grue forestière sur chenilles 2154G, 2154G ∙ Chargeuse de bois rond 2156G, 2156G LC ∙ Grue forestière, montée sur remorque 337E, 437E ∙ Chargeuse sur roues 524K, 524K-II, 524L, 544K, 544L · Pulvérisateur agricole, autotracté R403, R4040L, R4050L ∙ Tracteurs séries 6M, 6R ∙ Tracteurs série 7R ∙ Moissonneuses-batteuses série T ∙ Moissonneuses-batteuses série W ∙ Bouteur à chenilles 700K ∙ Excavatrice 210G LC Deere ∙ Pulvérisateur Mazzotti MAF HP · Hagie STS 10, STS 12
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil à rainures