Plaquette de fraisage APHT 160450ER-46, SP6519

Réf.: 215778 UNI
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    29,36 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    24,46 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
120 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Usinage à sec adaptée
Huile adaptée
Air adaptée
Forme de base cinq côtés
Largeur de plaquette 9,52 mm
Epaisseur plaquette 4,76 mm
Longueur de plaquette 16,627 mm
Type de plaquette droite
Longueur de l’arête de coupe 16,627 mm
Hauteur arêtes 4,76 mm
Rayon d’angle 5 mm
Longueur du chanfrein de bec 0,8 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Angle de pointe 85 degré
Angle de coupe 0 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 11 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 0 degré
Condition de coupe continuité
Code ISO APHT 160450ER-46
Exécution brise-copeaux STD
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier)
Groupe d’applications d’outillage HOG
Nuances de coupe, désignation du fabricant SP6519
Revêtement PVD
Nuance SP6519
Epaisseur de plaquette 4,76 mm
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette AP1604503R
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 AP1604503R
Désignation de la plaquette APHT 160450ER-46
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Nombre de lèvres 2 pc.
Sens d’utilisation droite
Pour matériau acier (P); acier inoxydable (M); fonte grise (K)
Classe de tolérance H
Procédé d’usinage surfaçage (FPL)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents chanfreinage et arrondi (S)
Condition de coupe continuité
Poids 7 g
Sommaire 1 pc.
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 215778 UNI
EAN / GTIN 4045197503657
Réf. fabricant 5666408
Fabricant/personne responsable Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
200
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
130
Acier < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
155
Ti > 850 N/mm²
S
45
Fonte GG(G)
K
200
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

N’utiliser ces plaquettes qu’avec la vis 229908 (15 IP ; 5,0 Nm). En cas d’utilisation de plaquettes avec r ≥ 3,2 mm sur des porte-outils 215705, 215710, 215715 et 215717, l’assise doit être modifiée.