Plaquette de fraisage APHT 133504 FR, PCD

Réf.: 215315 ALU
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
108 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 215315 ALU
EAN / GTIN 4062406358099
Réf. fabricant 215315 ALU
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
1500
Alu (à copeaux courts)
N
1500
Alu > 10% Si
N
1000
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquette de fraisage PCD avec une arête de coupe.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.
ap max = 3,5 mm.