Enrouleur de tuyau à air comprimé

Réf.: 2153-2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 2153-2
EAN / GTIN 4017976421537
Réf. fabricant 2153-2
Article hors catalogue L90070 489
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Kit de montage enrouleur avec câble pour chariots multifonctions de largeur 700 mm. Revêtement époxy Bleu RAL 5007. Montage aisé au moyen d’attaches à fixer aux tubes. Longueur 20 m type NW 9. Verrouillable par cadenas (non fourni à la livraison). Pour modèle 2402, 2402B, 2402W, 2422, 2442, 2432, 2474, 2475, 2476, 2502, 2502B, 2562, 8102, 8202, 8302, 8242, 8342, 8122, 8222, 8322, 8462

Caractéristique(s):

  • Remarques: pour chariots multifonctions de largeur 700 mm