APMT 180520 ER INOX

Réf.: 215284 INOX

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    15,20 € / Unité
  • De 10 Unité
    12,66 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
309 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
Code ISO plaquette APMT 180520 ER
Type INOX
Rayon d'angle 2 mm
Nuance HB8630
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,2 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215284 INOX
EAN / GTIN 4045197747785

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :