Enrouleur avec câble

Réf.: 2151/0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Enrouleurs de câble

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2151/0
EAN / GTIN 4017976900605
Réf. fabricant 2151/0

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Kit de fixation enrouleur avec câble pour chariots multifonctions de largeur 500 mm. Revêtement époxy Bleu RAL 5007. Montage aisé au moyen d’attaches à fixer aux tubes. Protégé contre la chaleur et l'humidité 25 m de câble 3 x 1,5. Verrouillable par cadenas (non fourni à la livraison). Pour modèle 2400, 2400B, 2400W, 2420, 2500, 2500B, 2560, 8100, 8200, 8240, 8120, 8220

Caractéristique(s):

Longueur totale (mm): 500
Couleur: bleu
Remarques: pour chariots multifonctions de largeur 500 mm