{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 5007 | |
| Teinte, bleu | Bleu brillant | |
| Référence fabricant | Kabeltrommel als Anbausatz für MultiVario-Tischwagen 600 mm breit | |
| Label de qualité et de contrôle | VDE | |
| Couleur | bleu | |
| Longueur câble | 25 m | |
| Type de prise | F | |
| Type de produit | enrouleur de câble | |
| Domaine d’utilisation | intérieur | |
| Caractéristiques | montage mural possible; protection contre la surchauffe | |
| Matériau boîtier | tôles d’acier | |
| Largeur boîtier | 600 mm | |
| Matériau câble | caoutchouc | |
| Type de raccordement | prises |
| Référence article | 2151-1 | |
| EAN / GTIN | 4017976221519 | |
| Réf. fabricant | 2151-1 | |
| Article hors catalogue | L90070 527 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |