Fraise grande avance GARANT Power Q Double 35/4 mm

Réf.: 213004 35/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock
  • Application de fraisage: Fraisage par interpolation; Tréflage; Tréflage
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Power Q
⌀ dents DC 35 mm
Nombre de dents Z 4
Type de queue avec filetage
Application de fraisage Fraisage par interpolation; Tréflage; Tréflage
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 25 mm
Longueur totale Ltot 47 mm
Filetage attachement M M16
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 60 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 68 mm
Perçage par interpolation ap 1,2 mm
Angle de plongée oblique αmax 1,52 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 22,55 mm
Plaquette adaptée XOMU094812
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213004 35/4
EAN / GTIN 4062406266677

Description

Exécution:

Système d'outil avec logement de plaquette extrêmement stable pour un travail en toute sécurité. Les géométries d'outil à réduction de l'effort de coupe contribuent largement à décharger la broche principale.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,8 avec l'embout 674252 réf. 10IP.
En cas d’utilisation de rallonges, toujours travailler avec l’arrosage interne.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

De la même série "Power Q" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier