{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 100 mm | |
Nombre de dents Z | 7 | |
Type de queue | avec alésage | |
Fraise adaptée à la forme de la plaquette | ronde | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 84 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 32 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 184 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 198 mm | |
Perçage par interpolation ap | 3,5 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,8 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 79,92 mm | |
Plaquette adaptée | RD..1604 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Jeu de disques de sécurité | 219955 | |
Angle d'attaque κ | 15 - 30 degré | |
Fz Helix | 0,7 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212165 100/7 | |
EAN / GTIN | 4045197192912 | |
Réf. fabricant | 212165 100/7 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à copier (RD..16) 0° négatif, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 100/7mm
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
315,74 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
461,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
315,74 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
534,18 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle d'attaque κ | 15 - 30 degré | 12 degré | 15 - 30 degré | 11 degré |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping | Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage | Fraisage circulaire; Ramping | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage |
Longueur totale Ltot | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 63 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |