{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | porte-outils à visser | |
| Norme | DIN 1835 B | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 19,8 mm | |
| Diamètre de queue DS | 25 mm | |
| Type de barre | Queue cylindrique; logement à visser | |
| Couple de serrage | 25 Nm | |
| Longueur totale L | 110 mm | |
| Longueur de col A | 53 mm | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Codage du point de séparation | ZYL02501015 | |
| Format d’image | surface de serrage droite | |
| Exécution barre | métrique avec passage de lubrifiant | |
| Dimensions de barre, métriques | 25 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Longueur queue LS | 57 mm | |
| Type de queue | HB | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | TopCut | |
| Référence fabricant | Aufnahme zylindrisch mit Innenkühlung, Weldonschaft, für Schneidkopf-⌀ D: 20mm | |
| Interface côté machine | diamètre de queue = 25 mm | |
| Précision de concentricité | 10 µm | |
| Avec arrosage | oui | |
| Longueur utile LN | 51 mm | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Matériau | acier | |
| Traitement de surface | avec rectification | |
| Poids | 0,309 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 210557 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197557766 | |
| Réf. fabricant | 210557 20 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |