• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Porte-outils cylindrique sans A.I., Queue Weldon, Pour ⌀ tête de coupe D: 25mm

Réf.: 210555 25
Remise
248,24 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ tête de coupe D (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit porte-outils à visser
Norme DIN 1835 B
Diamètre extérieur côté outil D 24,8 mm
Diamètre de queue DS 25 mm
Type de barre Queue cylindrique; logement à visser
Couple de serrage 35 Nm
Longueur totale L 120 mm
Longueur de col A 63 mm
Possibilité d’arrosage interne non
Type Queue cylindrique
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Codage du point de séparation ZYL02501005
Exécution barre système métrique; système métrique
Dimensions de barre, métriques 25 mm; 25 mm
Type d’attachement tenon; alésages filetés
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 58 mm
Type de queue HB
Lubrifiant non
Série TopCut
Référence fabricant Aufnahme zylindrisch ohne Innenkühlung, Weldonschaft, für Schneidkopf-⌀ D: 25mm
Interface côté machine diamètre de queue = 25 mm
Précision de concentricité 10 µm
Longueur utile LN 62 mm
Interface interface 1; interface 2
Traitement de surface avec rectification
Poids 0,405 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 210555 25
EAN / GTIN 4045197522672
Réf. fabricant 210555 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Porte-outils rectifié avec précision pour fraises avec filetage GARANT TopCut.
Précision de concentricité du système ≤ 10 µm grâce à la combinaison d’une face plane et conique.

Remarque(s):

Profondeur de fraisage maximale = L1 + I; I = voir dimensions fraises avec filetage: 210050 – 210410.
Clé de serrage = 219987.
Embout pour clé dynamométrique = 219986.
Réduire les données technologiques pour les grandes longueurs de col d'outil.