• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise carbure monobloc, Diamant, ⌀ h10 DC: 5mm

Réf.: 209711 5
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
52 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h10 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement diamant (D)
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 2
Diamètre des dents Dc 5 mm
Longueur de coupe Lc 13 mm
Longueur totale L 57 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Angle d’hélice 15 degrés
Classe de tolérance h10
Largeur du chanfrein de bec 0,1 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 21 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage min. adaptée
Profondeur de coupe max., rainures pleines 5 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 13 mm
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,03 mm; 0,03 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00600105
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 6 mm
Usinage à sec adaptée
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 36 mm
Type de queue HA
Air adaptée
Lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-Fräser, Diamant
Groupe d’usinage O (divers)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 2
Sens de l’hélice droite
Nombre d’angles 1
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
Angle du chanfrein de bec 45 degrés
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 2
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM DIAMANT
Vorschub pro Zahn in PRFV, PRFC; graphite
Interface interface 1
Poids 20 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage dressage (FEC); rainurage (FNU)
Bague de couleur noir
type de produit fraise à dresser
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,1 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage

Identification et classification

Référence article 209711 5
EAN / GTIN 4045197512178
Réf. fabricant 209711 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
PRFV
N
190
PRFV, PRFC
N
190
Graphite
N
340
Hybride
N
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec revêtement diamant cristallin sp3 de la toute dernière génération, pour l’usinage plus sûr de matériaux composites à base de fibres, de PRFC, de PRFV et de graphite.
Géométrie de coupe dynamique.
Dépouille double.
Exécution très précise
et stable grâce à l’angle d’hélice de 15°.