{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ dents DC | 12 mm | |
| Revêtement | Diamant | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Norme | Norme usine | |
| Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
| Nombre de dents Z | 8 | |
| Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
| Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | |
| Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
| Arrosage interne | non | |
| Longueur de coupe Lc | 32 mm | |
| Longueur totale L | 83 mm | |
| ⌀ queue Ds | 12 mm | |
| Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
| Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
| Avance fz pour le rainurage dans le PRFV/PRFC | 0,06 mm | |
| Avance fz pour le rainurage dans le graphite | 0,06 mm | |
| Bague de couleur | Noir | |
| Type de produit | Fraise à dresser |
| Référence article | 209535 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197478399 | |
| Réf. fabricant | 209535 12 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |