• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise à ébavurer carbure monobloc 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 1mm

Réf.: 208107 1
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
104 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h6 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

type de produit Fraises coniques
Revêtement TiAlN
Lubrifiant oui
Diamètre des dents Dc 1 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degrés
Longueur totale L 38 mm
Diamètre de queue DS 3 mm
Longueur de coupe Lc 0,7 mm
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 3
Classe de tolérance h6
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Vorschub pro Zahn fz 0,005 mm
Av. arrosage min. moyennement adaptée
Profondeur de coupe max., chanfreinage 0,7 mm
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00300105
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 3 mm
Usinage à sec moyennement adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 23 mm
Type de queue HA
Air moyennement adaptée
Référence fabricant VHM-Entgrater 90°, TiAlN
Nuance de coupe carbure monobloc
Groupe d’usinage H (matériaux durs); K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Angle d’attaque 45
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
Angle de profil 90 degrés
Direction de l’approche position horizontale et oblique
Nombre de goujures 3
Groupe d’applications d’outillage N
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM/TIALN
Vorschub pro Zahn in acier < 900 N/mm2
Interface interface 1
Classe de tolérance h6
Longueur fonctionnelle 0,7 mm
Vitesse de rotation max. 45 000 min-1
Poids 3 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage fraisage à profil constant (FPR)
Bague de couleur sans
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage

Identification et classification

Référence article 208107 1
EAN / GTIN 4045197854643
Réf. fabricant 208107 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
105
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
60
Acier < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Fonte GG(G)
K
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Tolérance: Dim. S = ±0,1 mm, angle de pointe ±10 minutes d’angle.

Utilisation:

Parfaitement adaptées au chanfreinage et à l'ébavurage d'arêtes de pièces ainsi qu'aux travaux de détourage.