• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise à chanfreiner carbure monobloc hélicoïdale 120°, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6mm

Réf.: 208089 6
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
137 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

type de produit Fraises coniques
Revêtement TiAlN
Lubrifiant oui
Diamètre des dents Dc 6 mm
angle du chanfrein de bec 60 degré
Longueur totale L 57 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Longueur de coupe Lc 13 mm
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 2
Profondeur de coupe max. L2 13 mm
Angle d’hélice 35 degré
Classe de tolérance e8
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Référence fabricant VHM-Fasenfräser spiralisiert
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00600105
Format d’image Standard
Dimensions de l’attachement 0060
Longueur queue LS 40,8 mm
Diamètre de barre, dimension supérieure 0 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,008 mm
Type de queue HA
Nuance de coupe carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité carbure monobloc
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
longueur tête L3 13 mm
Type de fraise ISO N
Angle de coupe arrière 0 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
Angle de profil 120 degré
Interface interface 1
Longueur de col A 21 mm
Longueur fonctionnelle 21 mm
Vitesse de rotation max. 35 000 min-1
Poids 21 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage fraisage à profil constant (FPR)
Bague de couleur vert
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm

Identification et classification

Référence article 208089 6
EAN / GTIN 4062406390662
Réf. fabricant 208089 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
180
Alu (à copeaux courts)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
Acier < 500 N/mm²
P
130
Acier < 750 N/mm²
P
115
Acier < 900 N/mm²
P
110
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
65
Acier < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
100
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Tolérance: Angle de pointe ±5 minutes d’angle.
Excellentes qualités d’état de surface grâce à l’angle d’hélice de 35°. Fraise à chanfreiner pour une utilisation universelle dans la quasi-totalité des matériaux. Le nouveau revêtement permet d’éviter efficacement les arêtes rapportées, même dans l’aluminium ou l’INOX.

Utilisation:

  • Centrage
  • Perçage
  • Lamage
  • Chanfreinage