{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format d’image | Standard | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 8 mm | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Diamètre de queue | 8 mm | |
| Diamètre de barre, dimension inférieure | -0,009 mm | |
| Huile | adaptée | |
| Air | adaptée | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Diamètre des dents | 8 mm | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Classe de tolérance | e8 | |
| Longueur de coupe | 19 mm | |
| Longueur tête | 19 mm | |
| Angle d’attaque | 30 | |
| Nombre de dents effectives, périphérie | 2 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice | 35 degré | |
| Angle de profil | 60 degré | |
| Pas des arêtes de coupe | identique | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col | 27 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 35 000 min-1 | |
| Poids | 38 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | Werksnorm | |
| Procédé d’usinage | fraisage à profil constant | |
| Bague de couleur | vert | |
| Type de produit | Fraises coniques | |
| Facteur de correction fz | 1,25 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,01 mm | |
| Profondeur de coupe max. | 19 mm |
| Référence article | 208087 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406390525 | |
| Réf. fabricant | 208087 8 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |