• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Fraise à chanfreiner carbure monobloc 120°, non revêtu, ⌀ e8 DC: 12mm

Réf.: 208080 12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
110 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01200105
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 12 mm
Usinage à sec moyennement adaptée
Type d’attachement tenon
Diamètre de queue 12 mm
Longueur de queue 0 mm
Huile adaptée
Type de queue HB
Air adaptée
Nuance de coupe carbure monobloc
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Revêtement sans revêtement
Diamètre des dents 12 mm
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance e8
Longueur de coupe 26 mm
Type de fraise ISO Fraises à lamer
Angle de coupe arrière 0 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Nombre de dents effectives, périphérie 2
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 30 degré
Angle de profil 120 degré
Pas des arêtes de coupe identique
Interface interface 1
Longueur de col 38 mm
Longueur totale 83 mm
Poids 103 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage fraisage de forme (fraisage de matrices); lamage (fraisage en plongée); rainurage
Bague de couleur sans
Type de produit Fraises coniques
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe max. 26 mm

Identification et classification

Référence article 208080 12
EAN / GTIN 4045197129215
Réf. fabricant 208080 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
180
Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Acier < 500 N/mm²
P
70
Acier < 750 N/mm²
P
60
Acier < 900 N/mm²
P
55
Acier < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
Fonte GG(G)
K
55
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Tolérance: Angle de pointe ±1°.

Utilisation:

  • Rainurage et perçage
  • Fraisage
  • Chanfreinage
  • Également utilisables comme forets à centrer CN.

Remarque(s):

Type HB disponible au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 208081.