• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise à chanfreiner carbure monobloc 90°, non revêtu, ⌀ e8 DC: 20mm

Réf.: 208070 20
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

type de produit Fraises coniques
Revêtement sans revêtement
Lubrifiant oui
Diamètre des dents Dc 20 mm
angle du chanfrein de bec 45 degré
Longueur totale L 104 mm
Diamètre de queue DS 20 mm
Longueur de coupe Lc 38 mm
Profondeur de coupe max. L2 38 mm
Angle d’hélice 30 degré
Classe de tolérance e8
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Référence fabricant VHM-Fasenfräser
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL02000105
Format d’image Standard
Dimensions de l’attachement 0200
Longueur queue LS 50 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
longueur tête L3 38 mm
Type de fraise ISO N
Angle de coupe arrière 5 degré
Angle de coupe latéral 15 degré
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
Angle de profil 90 degré
Nombre de goujures 2
Interface interface 1
Longueur de col A 54 mm
Longueur fonctionnelle 38 mm
Poids 396 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage fraisage à profil constant (FPR); lamage (fraisage en plongée) (FSE); rainurage (FNU)
Bague de couleur sans
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm

Identification et classification

Référence article 208070 20
EAN / GTIN 4045197300836
Réf. fabricant 208070 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
180
Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Acier < 500 N/mm²
P
70
Acier < 750 N/mm²
P
60
Acier < 900 N/mm²
P
55
Acier < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
Fonte GG(G)
K
55
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Tolérance: Angle de pointe ±1°.

Utilisation:

  • Rainurage et perçage
  • Fraisage
  • Chanfreinage
  • Également utilisables comme forets à centrer CN.

Remarque(s):

Type HB disponible au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 208071.