Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Fraise Woodruff carbure monobloc, TiAlN, ⌀ DC × LC h11 × e8: 45,5X10mm

Réf.: 208025 45,5X10

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 850 D/F
  • Profil de fraise: à denture croisée
  • Type: NF
  • Tolérance ⌀ nominal: e8

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 45,5 mm
Longueur de coupe Lc 10 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 850 D/F
Profil de fraise à denture croisée
Type NF
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 10
Direction de l'approche horizontal
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Pour clavettes-disques DIN 6888 10,0×16,0 mm
⌀ de détalonnage D1 11,8 mm
Longueur totale L 71 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,04 mm
Tolérance de queue h6
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraises pour rainures en T

Identification et classification

Référence article 208025 45,5X10
Réf. fabricant 208025 45,5X10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
70
Acier < 750 N/mm²
P
67
Acier < 900 N/mm²
P
65
Acier < 1100 N/mm²
P
63
Acier < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
40
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Coupe périphérique, denture alternée. Faces latérales à dépouille ne risquant pas de coincer dans la pièce à usiner.
Avec brise-copeaux– type NF.

Remarque(s):

Pour le fraisage de rainures de clavettes-disques suivant DIN 6888 ou de petites rainures.
Rainures pleines: fz pour ap = 0,25×D.