{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL02000105 | |
| Format d’image | Standard | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0200 mm | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Diamètre de queue | 20 mm | |
| Longueur de queue | 75 mm | |
| Diamètre de barre, classe de tolérance ISO | 20 mm | |
| Diamètre de barre, dimension supérieure | 0 mm | |
| Diamètre de barre, dimension inférieure | -0,013 mm | |
| Huile | adaptée | |
| Type de queue | HA | |
| Air | adaptée | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité | carbure monobloc | |
| Revêtement | TiAlN | |
| diamètre des dents | 10 mm | |
| longueur de coupe | 5 mm | |
| longueur tête | 5 mm | |
| angle de coupe arrière | 5 degré | |
| angle de coupe latéral | 0 degré | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) | 6 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Rayon | 5 mm | |
| Tolérance contour de rayon | ±0,01 | |
| Pas des arêtes de coupe | identique | |
| direction de l’approche | position horizontale | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col | 30 mm | |
| Longueur utile | 5 mm | |
| Longueur totale | 80 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 5 mm | |
| Poids | 330 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | Werksnorm | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Bague de couleur | sans | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| type de produit | fraise à profil rond | |
| Facteur de correction | 1 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,01 mm | |
| Profondeur de coupe max. | 5 mm |
| Référence article | 208023 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406103873 | |
| Réf. fabricant | 208023 5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |